Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 TR
Evaporador de amoníaco con descongelación de gas caliente Krack serie DTX - 15,25 toneladas. Modelo: DTX6S-1530-RBA-HGU-RH. Número de serie: 447731-01/A. Capacidad: 183.000 Btuh. Flujo de aire: 27.000 cfm. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. Superficie de transferencia de calor: 3720 pies cuadrados. Temperatura de succión: +20 °F. Temperatura ambiente: +32 °F. Tubos y aletas de acero. Fondo recirculado. Serpentín y sartén de gas caliente. Las unidades de la serie DTX se pueden utilizar en refrigeradores, congeladores, muelles de envío, enfriamiento de carcasas, áreas de ensamblaje y proceso de temperatura media y baja. (6) Motores Magnetek, 1/3 hp, 1140/950 rpm, 208-230/460 V, 50/60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC026.
- Manufacturer: Krack
- Model: DTX6S-1530-RBA-HGU-RH
- Serial Number: 447731-01/A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 15.25
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 15,250.00
- Air Flow (CFM): 27,000
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 6