- Detalles del producto
Krack DTX3S-720-DXA-A-RH Ammonia Evaporator Coil - 6 TR, Fans (Low Temperature)
Krack DT Series Ammonia Evaporator Coil. Model: DTX3S-720-DXA-A-RH. Serial No: 427551-2B. Design Pressure: 302 PSI. Refrigerant: R-717 (Ammonia). Fins Per Inch: 3. CFM: 13,800.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE32
- Fabricante: Krack
- Modelo: DTX3S-720-DXA-A-RH
- Número de serie: 427551-2B
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
- Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,570
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,980
- Flujo de aire (CFM): 13,800
- Velocidad de la cara (FPM): 620
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
- Aletas por pulgada: 3
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/3 Hp, 460 Volt, 60 Hz, 3 Ph, 0.85 FLA.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 1,610
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes