Krack DTX3S-720-DXA-IHGC-RH-10 Ammonia Evaporator Coil - 6 TR, 3 Fans (Low Temperature)

Krack DTX3S-720-DXA-IHGC-RH-10 Ammonia Evaporator Coil - 6 TR, 3 Fans (Low Temperature)

Krack DT Series Ammonia Evaporator Coil. Model: DTXS-720-DXA-IHGC-RH-10. Serial No: 531913-010-001. Design Pressure: 302 PSI. Refrigerant: R-717(Ammonia). Fins Per Inch: 3. CFM: 13,800.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAE25
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX3S-720-DXA-IHGC-RH-10
  • Número de serie: 531913-010-001

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 6,570
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 5,980
  • Flujo de aire (CFM): 13,800
  • Velocidad de la cara (FPM): 620
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/3 Hp, 3 Ph, 60 Hz, 460 Volt, 0.85 FLA.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 45
  • Peso libras): 1,610
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Krack DTX3S-720-DXA-IHGC-RH-10 Ammonia Evaporator Coil - 6 TR, 3 Fans (Low Temperature)