- Detalles del producto
Krack DTX3S-810-DXA-HGC-LH Ammonia Evaporator Coil - 6.75 TR, 3 Fans (Low Temperature)
Krack DT Series Ammonia Evaporator Coil. Model: DTX3S-810-DXA-HGC-LH. Serial No: 427551-05A. Design Pressure: 302 PSI. Refrigerant: R-717(Ammonia). Fins Per Inch: 3. CFM: 15,000.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE29
- Fabricante: Krack
- Modelo: DTX3S-810-DXA-HGC-LH
- Número de serie: 427551-05A
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Frosted
- Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 6.75
- Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 6,720
- Flujo de aire (CFM): 15,000
- Velocidad de la cara (FPM): 673
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 2.3
- Tipo de bobina: Direct Expansion
- Descongelación del serpentín: Gas
- Nivel de sonido (dbA @ 10): 72
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 3
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1/2 Hp, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz, 0.95 FLA.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 45
- Peso libras): 1,720
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes