Krack DTX5S -1270-RBA-HGU-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Krack DTX5S -1270-RBA-HGU-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Bobina evaporadora Krack DTX5S-1270-RBA-HGU-LH - 17.5 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad tiene compatibilidad con bobinas de temperatura baja o media. Esto le permite hacer funcionar el evaporador con serpentines húmedos o escarchados. Una capacidad húmeda de 14020 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 17,525 (TR) @15TD. Una capacidad helada de 12750 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 16 (TR) @15TD. Un flujo de aire que llega a 22500 CFM con una velocidad frontal de 605 FPM. Baterías recirculadas alimentadas por el fondo con sistema de descongelación por gas. El refrigerante anterior era el amoníaco. Con la unidad se incluyen motores de 5,33 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENR31
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: DTX5S -1270-RBA-HGU-LH
  • Número de serie: 540127-30B

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 14,020
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 17.525
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,750
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 16
  • Flujo de aire (CFM): 22,500
  • Velocidad de la cara (FPM): 605
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 74
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 5
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 5 Fan Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 0.85
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 161
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 41
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Krack DTX5S -1270-RBA-HGU-LH Bobina evaporadora de amoníaco - 16 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente