Evaporador Krack - 10,45 toneladas
1998 Evaporador Krack. Modelo: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-LH. Refrigerante: DX R-22. Capacidad: 125.400 Btuh a 10°F TD o 10,45 toneladas. La batería tiene tubos de cobre y aletas de aluminio (3 FPI). Flujo de aire: 21.600 cfm. (2) 30 pulgadas de diámetro. ventiladores con (2) motores de ventilador Baldor, 1HP cada uno, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3.75-3.4/1.7 amperios, 60 Hz, trifásicos. Descongelación: solo batería de gas caliente, descongelación por aire. Bandeja de drenaje de aluminio con caja y tapa galvanizadas. Las opciones incluyen patas extraíbles. Entradas: (1) puerto de ¾ pulg., (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto de drenaje de 1 ½ pulg. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN75) (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC3264.4
- Manufacturer: Krack
- Model: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-LH
- Serial Number: 493541-01A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 12,540.00
- Fins Per Inch: 3