Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores - 14,3 toneladas
(2) Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores. Modelo: SPCLA-306-4-1.5-RBA-HGU-LH. Refrigerante: recirculado, alimentación inferior R-717 (amoniaco). Capacidad nominal para una habitación de -20 °F: 172000 BTUH o 14,3 toneladas. El diseño utiliza un serpentín de gas caliente y un recipiente para descongelar. CFM nominal: 22400. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: aluminio. 4 aletas por pulgada. (2) ventiladores de 30 pulgadas de diámetro (2) motores de 1-1/2 HP 460 V, 60 Hz, trifásicos. Caja de control de la Compañía Federal Pacific Electric. Gato. No. 5336R, 30 amperios, 600 V. Peso aproximado 2200 lbs. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT17.3a
- Manufacturer: Krack
- Model: SPCLA-306-4-1.5-RBA-HGU-LH
- Serial Number: 337841B12
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 11,466.67
- Air Flow (CFM): 22,400
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2