Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores - 57 toneladas
Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 4 ventiladores. Modelo: PCA4H-110-10-3-10-RBA-HGU-LH. Refrigerante: recirculado, alimentación inferior R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 650 000 BTUH, o 57 toneladas para una habitación de -30 °F con una temperatura del serpentín de -40 °F. Aire a 101.000 cfm. Volumen interno de la bobina: 18,1 pies cúbicos. (4) motores de 10 hp, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Esta unidad tiene un serpentín totalmente de aluminio y cuenta con un serpentín de gas caliente y descongelación de bandeja. El flujo de tubería lo designa como una unidad "para zurdos". Dimensiones totales: 22 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN271-87).
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT14.3a
- Manufacturer: Krack
- Model: PCA4H-110-10-3-10-RBA-HGU-LH
- Serial Number: 383358C12
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 65,000.00
- Air Flow (CFM): 101,000
- Coil Volume (ft3): 18.1