Bobina del evaporador Krack PSLS1068-HGU-4-RBF

Bobina del evaporador Krack PSLS1068-HGU-4-RBF

Bobina Evaporadora Krack Usada

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP14
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PSLS1068-HGU-4-RBF
  • Número de serie: 973120A 9

Detalles del serpentín del evaporador

  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 460

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 261
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 9,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1987
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Bobina del evaporador Krack PSLS1068-HGU-4-RBF


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente