Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas
Sistema de condensación Thermobank CTT de Kramer Industries 2000 sin usar: 3 toneladas. Modelo: CTT10300M44-G. Número de serie: M0078212-011. Refrigerante: R-404A. Presión de diseño baja/alta: 180/450 psig. Compresor de tornillo Copeland Copelametic, 3 hp, 380-400/460 V, 5.8 RLA, 41.0 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Versión de temperatura media de la serie M para temperaturas de succión saturadas de +5F a +25F. Motor de ventilador Magnetek, 460 V, 1,3 FLA, 60 Hz. Entradas: (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto (H15) (ACN68).
Product Details
- Cantidad en stock: FRGW201.4a
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CTT10300M44-G
- Serial Number: M0078212-011
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: MagneTek
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 40
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 43.5
- ACN: 68
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000