Kramer Industries CTT24400L44 Unidad condensadora de aire
Unidad de condensación de aire de Kramer Industries. Modelo: CTT24400L44. Número de serie: D99 72469-061. Refrigerante: R-404. (2) Compresor Copeland - Modelo: 4DT-F76KE, 460 voltios, 60 Hz, Ph: 3, RLA: 66, LRA: 346. Presiones de diseño - Lado bajo: 180 PSIG. Lado alto: 450 PSIG. Ventiladores del condensador: 460 voltios, 60 Hz, Ph: 3, Cant.: 4, FLA cada uno: 1,8, HP cada uno: 3/4. Carga máxima del ventilador Evap: 8 amperios. Ventilador del compresor: 0,5 Amperios. Dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: 150 amperios. Conexiones - Succión OD: 3 1/8, LIQ OD: 1 1/8.
Product Details
- Cantidad en stock: LIQ07
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: CTT24400L44
- Serial Number: D99 72469-061
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motors (4): 1 HP.
Dimensions:
- Length (Inches): 233
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 62
- Weight (LBS): 5,000
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Previously Used With: M20 Northstar Ice Maker