Evaporadores de baja temperatura con descongelamiento eléctrico Kramer Industries - 11,4 toneladas
(10) Evaporadores de baja temperatura con descongelación eléctrica de Kramer Industries: 11,4 toneladas (cada uno). Modelo: KED-1200D. Número de serie: E9473031-0110, E9473031-011, E9473031-012, E9473031-013, E9473031-014, E9473031-015, E9473031-016, E9473031-017, E9473031-018. , E9473031-019. Solamente para uso en interiores. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 300 psig. Rendimiento del flujo de aire: 20.200 cfm. Lanzamiento de aire: 100 pies (flujo de aire sin restricciones). Capacidad (BTU/h a 10° TD, R-22): 25 °F - 136 900, 10 °F - 132 000, -10 °F - 128 400, -30 °F - 114 000. (3) Motores de ventilador General Electric, 3/4 hp, 950 rpm, 460 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. Los refrigeradores unitarios modelo KED están diseñados específicamente para aplicaciones de congelación comerciales e industriales. Las unidades KED-1200 tienen sus calentadores de descongelación agrupados. Se proporciona un panel con fusibles como estándar para proteger cada grupo de acuerdo con los requisitos del Código Eléctrico Nacional. Cada unidad cuenta con ventiladores de hélice de alta eficiencia y accionamiento directo. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. accesorio de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. accesorio de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, drenaje). Dimensiones totales: 10 pies 7 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto. ACN235.
Product Details
- Cantidad en stock: PTBD001.
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: KED-1200D
- Serial Number: E9473031-0110
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 13,690.00
- Air Flow (CFM): 20,200