Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 TR
Evaporador de descongelación de gas caliente Kramer Industries - 7 toneladas. Modelo: TV-750D. Solamente para uso en interiores. Refrigerante: R-502. Capacidad: 86.300 Btuh @ +25 °F y 10 °TD. Flujo de aire: 13.100 cfm. Lanzamiento de aire: 100 pies. Aletas por pulgada: 4. (2) Ventiladores de hélice de alta eficiencia de accionamiento directo de 40 pulgadas. (2) Motores de ventilador Marathon, 3/4 hp. Los refrigeradores unitarios modelo TV están diseñados específicamente para aplicaciones de congeladores comerciales. Estas unidades son adecuadas para temperaturas bajas y medias en el rango de -40°F a +25°F. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. drenar. (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de cobre. Dimensiones totales: 9 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 74-1/2 pulgadas de alto (ACN56a).
Product Details
- Cantidad en stock: BBWW001.25
- Manufacturer: Kramer Industries
- Model: TV-750D
- Serial Number: F93 58546-011
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted,Wet
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 7
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 5,753.33
- Fins Per Inch: 4
- # Fans: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: American Ice Cream Company