Motores y engranajes de tornillo Krauss Maffei
2001 Motor y engranajes de tornillo Krauss Maffei. Tipo: FZ251.3-V-FQD16, GETRIEBE-KM-NR. Motor eléctrico Oswald: 3350 rpm, 138 amperios, 350 V, 115 Hz. Enfriamiento: Caudal 9L/min. 1 barra máx. 8 barras máx. 25ºC / 77ºF. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MYDM407
- Manufacturer: Krauss Maffei
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Oswald
- Motor RPM: 3350
- Motor Voltage: 350
- Motor Amps: 138
- Motor Hertz (Hz): 115
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 27
- Height (Inches): 13