Transportador de maquinaria Krones
1998 Transportador de Maquinaria Krones. Modelo: Glyde-Liner. Número de serie: 994-T06. Diseño uniforme de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 13 pulgadas de ancho x 14 pies 8 pulgadas de largo. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 82, rpm finales: 21,3. El transportador de Krones puede manipular botellas de vidrio, tarros, recipientes de plástico, latas, etc. Sus carriles guía ajustables se adaptan a una amplia gama de alturas. Su diseño abierto es óptimo para la eliminación de residuos. Altura de entrada del transportador: 41 pulg. Altura de salida del transportador: 41-1/2. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF233.2a
- Manufacturer: Krones
- Model: Glyde-Liner
- Serial Number: 994-T06
Conveyor Details