Centro de control de motores Kysor/Warren TZ600-034-SL-4-DSSA-A - HP

Centro de control de motores Kysor/Warren TZ600-034-SL-4-DSSA-A - HP

Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-A, Número de serie: 1002000080, Eléctrico: 460v, 060Hz, 03PH. Refrigerante: R404A Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 70,00 amperios, capacidad mínima del circuito: 64,50 amperios Datos del compresor individual: Compresor 1: 4,0 HP, 7,7 RLA, 62,0 LRA, Compresor 2: 6,0 HP, 8,3 RLA, 70,0 LRA, Compresor 3: 6,0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 4: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 5: 6.0 HP, 8.3RLA, 70.0 LRA, Compresor 6: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70. LRA Datos del circuito auxiliar Eléctrico: Voltios 208 , Hertz 60, Fase 1 Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 15.00 AMPS Ampacidad mínima del circuito 12.00 AMPS Presiones mínimas de diseño Lado alto 233 PSIG Lado bajo 175 PSIG Condensador remoto Presión de diseño mínima marcada 400 PSIG Tipo de condensador: Refrigerado por aire remoto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERS01AB.B
  • Fabricante: Kysor
  • Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-A
  • Número de serie: 1002000080

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 87
  • Peso libras): 1,034
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Centro de control de motores Kysor/Warren TZ600-034-SL-4-DSSA-A - HP
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
Cortadora de carne Bizerba1997 Bizerba Meat Slicer Bizerba
Agotado
Bizerba Cortadora de carne Bizerba

15.CS431a.5a

Agotado
Ahorrar 9%
Stainless Steel Level Probes & Lumenite Level Controllers Not Specified Stainless Steel Level Probes & Lumenite Level Controllers Not Specified
Ahorrar 9%
Disyuntores y misceláneos. Tablas de circiutosDisyuntores y misceláneos. Tablas de circiutos