- Detalles del producto
Centro de control de motores Kysor/Warren TZ600-034-SL-4-DSSA-B - HP
Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-B, Número de serie: 1002000081 Eléctrico: 460 V, 060 Hz, 03 PH Refrigerante: R404A Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 70,00 AMPS, Amapcity mínimo del circuito: 64,50 Amps Datos del compresor individual: Compresor 1: 4,0 HP ,7.7 RLA,62.0 LRA, Compresor 2: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 3: 6.0HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 4: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 5: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70.0 LRA, Compresor 6: 6.0 HP, 8.3 RLA, 70. LRA. Datos del circuito auxiliar Eléctrico: Voltios 208, Hercios 60, Fase 1 Dispositivo de protección contra sobrecorriente máximo 15.00 AMPS Ampacidad mínima del circuito 12.00 AMPS Presiones mínimas de diseño Lado alto 233 PSIG Lado bajo 175 PSIG Condensador remoto Presión de diseño mínima marcada 400 PSIG Tipo de condensador: Remoto Enfriado por aire
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ERS02AB.B
- Fabricante: Kysor
- Modelo: TZ600-034-SL-4-DSSA-B
- Número de serie: 1002000081
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 87
- Peso libras): 1,034
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
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
Liquidación
Reco
Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
TFAR066.37
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Frick
Frick HCL060757UB16 Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (20 HP 230/460 V, accionado por correa)
DFMT01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB06.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250L, 700 HP 2400/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC831.
Solo queda 1 unidad