Sistema de recuperación de refrigerante serie BV de Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.

Sistema de recuperación de refrigerante serie BV de Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.

Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc. Sistema de recuperación de refrigerante serie BV. Modelo: N/M BV-300-V. Capacidad: 300 libras. de refrigerante. Compresor Scroll Hermético Bristol. Acumulador: 4 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 10 pulgadas de alto. Acumulador: 1/3 de galón, dimensiones interiores de pared recta: 3 pulgadas de diámetro. x 1 pie de alto. (9) Receptores de refrigerante horizontales: 4 galones (ea). Este sistema de recuperación de refrigerante no está operativo actualmente. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 1-1/4 pulgadas de alto (ACN140).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SABE040.1
  • Fabricante: Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
  • Modelo: M/NBV-300-V
  • Número de serie: 0690-572

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de recuperación de refrigerante serie BV de Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente