Laminadora de masa Moline Machinery - 3 pies 8 pulgadas de ancho

Laminadora de masa Moline Machinery - 3 pies 8 pulgadas de ancho

1990 Laminadora de masa Moline Machinery. Modelo: 10-44-S. Ancho del rodillo: 3 pies 8 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre el rodillo: 3 pies 8 pulgadas de ancho x 0,625 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 1-1/2 hp, 1140 rpm, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Leeson de 1 CV. Altura de entrada/salida: 3 pies 11 pulgadas. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (ACN800).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DNBA052
  • Fabricante: Moline Machinery LLC
  • Modelo: 10-44-S
  • Número de serie: 10-90-286

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 hp Baldor electric motor, and (1) 1 hp Leeson electric motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 79
  • ACN: 800

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1990

Laminadora de masa Moline Machinery - 3 pies 8 pulgadas de ancho

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente