Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Las luces industriales Lithonia resisten la vibración, la suciedad, el calor, la humedad y la corrosividad al mismo tiempo que brindan niveles adecuados de iluminación eficiente. La iluminación comercial Lithonia proporciona una luz brillante dentro de un almacén o tienda.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NSF21.30
  • Fabricante: Lithonia

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 37
  • Peso libras): 25
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No tag plate. No bulbs
Lámpara de iluminación Hi-Tek Lithonia

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente