Pulpera/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp 144
Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable Langsenkamp. Cuenta con entrada rectangular, marco de acero pintado, motor de transmisión por correa. Faltan componentes del rotor y la pantalla. Diámetro del eje 1 5/8 pulg. El tamaño de pantalla requerido debe ser el modelo B (12-16 pulg. de diámetro x 20,75 pulg. de largo).
Product Details
- Cantidad en stock: AANF116.3
- Manufacturer: Langsenkamp
- Model: 144
- Serial Number: 1644
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Rotor and screen components are missing.