Pulper/acabadora Langsenkamp de 2 paletas de acero inoxidable
Pulper/acabadora Langsenkamp. Número de serie 33202-001. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 11 pulgadas de diámetro x 38 pulgadas de largo. Tamaño de malla de criba Tyler: 10. Paletas: (2). Entrada de producto: 10 pulg. x 13 1/2 pulg. Salida de líquido: 2 pulg. Salida de orujo: 3 3/4 pulg. x 3 1/4 pulg. Motor eléctrico EE. UU., 7-1/2 hp, 220/440 V , 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 825 rpm. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de un tamiz cilíndrico. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. El resto de los sólidos (orujo) se descarga a través de un gran puerto que no se obstruye. La sequedad del orujo con una criba determinada se puede controlar mediante la velocidad de la paleta, el paso, el espacio libre o la velocidad de alimentación. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 105.L33202.30
- Manufacturer: Metro Products (Langsenkamp)
- Serial Number: 33202-001