Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones
Tanque de procesador con camisa inferior Langsenkamp: 200 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto. Agitador montado en la parte inferior con motor de engranajes Franklin, 1 hp, 1735 rpm, 220/440/V, 3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 13,33. Revoluciones finales: 130. Entradas: (1) parte superior abierta de 3 pies y 1-1/2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 8.TM109
- Manufacturer: Langsenkamp
Tank Details