Langsenkamp Co. Acabadora/Pulper con paleta de cepillo

Langsenkamp Co. Acabadora/Pulper con paleta de cepillo

Langsenkamp Co. Acabadora/pulperadora de paletas con cepillo. Modelo: 500. Cámara de criba cilíndrica: 23 pulgadas de largo x 11 pulgadas de diámetro (se estrecha a 9 pulgadas de diámetro). Dimensiones del cepillo/paleta: (3) Motor eléctrico WUS de 23 pulg. de largo x 2 pulg., 2 hp, 220/460 V, 8,2/4,3 amperios, 60 hz, trifásico. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de un tamiz cilíndrico. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. Cuando la rotura de la piel o las semillas es un problema, las paletas de cepillo, como en esta unidad, pueden reemplazar las barras de metal. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (salida del producto), (1) 3 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de largo (descarga). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EMFP008.
  • Manufacturer: Langsenkamp
  • Model: 500
  • Serial Number: 5146

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor Voltage: 220/460
  • Motor Amps: 8.2/4.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 57
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 47

Additional Product Details

Langsenkamp Co. Acabadora/Pulper con paleta de cepillo