Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp

Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp

Pulper/acabadora Langsenkamp. Modelo: 68, S/N: A190. Acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 21 pulgadas de diámetro x 26 pulgadas de largo. Tamaño de malla Tyler: 9. (4) paletas. Entrada de producto: 19-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho. Salida de líquido: 2 pulgadas. Salida de orujo: 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Motor eléctrico de EE. UU.: 20 hp. , 220/440 V, 52/26 amperios, 50 Hz/1500 rpm, 60 Hz/1800 rpm, trifásico. Velocidad final: 500-600 rpm según frecuencia. Los pulpers están diseñados para la separación de líquidos y sólidos mediante paletas que giran concéntricamente dentro de una criba cilíndrica. El líquido y la cantidad deseada de sólidos pasan a través de la pantalla. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.USF-710.10
  • Manufacturer: Metro Products (Langsenkamp)
  • Model: 68
  • Serial Number: A190

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de acero inoxidable Langsenkamp