Unidad de condensación de descarga de aire vertical Larkin LDD5400L6DPP
Unidad condensadora de aire de descarga vertical Larkin Resource II. Modelo LDD5400L6DPP. Caballos de fuerza nominal: 54 HP. Tipo de compresor: Disco. Rango de operación: Baja temperatura. Voltaje: 460/3/60. Tipo de modelo: Tubería paralela. Tipo de refrigerante: R-404A/ 507. Compresor(2): 6DHNF93KE. Temperatura ambiente: 95 F, temperatura de succión: -10 F. Capacidad (BTUH): 261.800. Compresor RLA: 40,4, Compresor LRA: 225, Cantidad de motor del ventilador: 4, FLA del motor del ventilador: 9,6. Descongelación eléctrica por circuito de evaporación: MCA: 121.1, MOPD: 150, ventiladores de evaporación: 15, Alec: 48. Conexiones (pulg.) Líquido: 1-1/8 pulg., Succión: 2-1/8 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS19
- Manufacturer: Larkin
- Model: LDD5400L6DPP
- Serial Number: 1588925-60
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
- Motor Horsepower(HP): 54
- Motor Voltage: 200-460
- Motor Hertz (Hz): 50-60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 142
- Width (Inches): 86
- Height (Inches): 58
- Weight (LBS): 3,770
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2021
- Spec Sheet Available: No
- Product Purchased From: Snack Food Industry