Lavadora a presión Karcher, modelo HDS940

Lavadora a presión Karcher, modelo HDS940

Lavadora a presión Karcher. Modelo HDS940. Presión máxima de descarga: 1500 psi (5 gpm). Funciona con gas natural. Equipado con bomba de lavado de alta presión, serpentines de calentamiento de quemadores, motor eléctrico. Controles y conexiones necesarios para uso con electricidad, gas natural o GLP y fuente de agua a presión. 230 Vca, 30 amperios. Motor: 5,0 hp, 330 gph, presión de 25 a 70 psi. (1) Entrada: 1 pulg. Salida: 1 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de largo x 33 pulg. de ancho x 68 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BWMC066.1
  • Fabricante: Karcher
  • Modelo: HDS94GNG

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora a presión Karcher, modelo HDS940
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente