Lavadora cisterna

Lavadora cisterna

Lavadora cisterna. Modelo: 358213-FQ. Número de serie: G56RC. Las boquillas de pulverización oscilan con la acción del motor. Longitud del tubo: Motorreductor eléctrico Master de 44-1/2 pulg., 1/8 hp, 1140 rpm, 115/230 V, 3,5/1,75 amperios, monofásico. Entrada: (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI253.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 358213-FQ
  • Número de serie: G56RC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Master
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.125
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 3.5/1.75
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 58
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 16

Detalles adicionales del producto

Lavadora cisterna

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente