Lavadora de bandejas de acero inoxidable: 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo.

Lavadora de bandejas de acero inoxidable: 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo.

Lavadora de cacerolas de acero inoxidable. 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo. Activación del pedal. (7) pantallas de filtro. con controles.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC254.7a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 276
  • Ancho (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Lavadora de bandejas de acero inoxidable: 17 pulgadas de ancho x 23 pies de largo.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente