Lavadora de cepillos de fruta naranja

Lavadora de cepillos de fruta naranja

Lavadora de cepillos color naranja, 28 rodillos, los rodillos miden 87 pulgadas de ancho x 176 pulgadas de largo, motor Baldor de 2 HP, marco n.° de gato BM8005T 145TC 230-460 V 1725 RPM, dimensión total 219 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto 17.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 85.TGP522a.16
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de cepillos de fruta naranja
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Desollador de membrana Grasselli - 18 pulg. de anchoDesollador de membrana Grasselli - 18 pulg. de ancho
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Lavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonskoLavadora/enjuagadora de botellas de acero inoxidable tonsko
Ahorrar 9%
Limpiador-enjuagador McBrady OrbitLimpiador-enjuagador McBrady Orbit
Ahorrar 9%
taponadorataponadora
Not Specified taponadora

SHCA920.4a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Separators Inc. Lavadora apilable - 100 galonesSeparators Inc. Stack Washer - 100 Gallon Separators Inc
Ahorrar 9%
Lavavajillas comercial HobartLavavajillas comercial Hobart
Hobart Lavavajillas comercial Hobart

ENAE59256.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente