Lavadora de frutas de la línea Citrus

Lavadora de frutas de la línea Citrus

Lavadora de Frutas de la Línea Citrus. A la unidad le faltan los rodillos del cepillo y el motor. Apertura/espacio libre máximo: 24 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura de entrada: 30-1/2 pulgadas. Altura de salida: 37 pulgadas de alto. Salidas: (1) 40 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho, (1 ) 30 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (alto)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DENF004.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de frutas de la línea Citrus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente