Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS

Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS

Lavadora de paletas Girton 1998. Modelo: CW10PS. S/N: 97092401. Instalado originalmente en Tropicana. Altura libre máxima: 50 pulgadas. El lavador de paletas Girton protege y extiende la vida útil de las paletas, además de mejorar la higiene de la planta y es compatible con el sistema dispensador/apilador de paletas Serie 5000 de Pasco. Dimensiones totales: 24 pies 8 ¼ pulgadas de largo x 3 pies 5 ½ pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (ACN899).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2002C.
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: CW10PS
  • Número de serie: 97092401

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente