Lavadora pulverizadora cisterna empotrada para paquete de lechería

Lavadora pulverizadora cisterna empotrada para paquete de lechería

Lavadora pulverizadora cisterna empotrable para paquete de lechería. La lavadora rociadora está conectada a un diámetro de 21 pulgadas. cubierta de entrada ventilada. Bola de spray central para lavado superior. Se encuentra a 38 pulgadas de profundidad en un camión cisterna. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (6) 1 pulg. de diámetro. respiraderos. Dimensiones totales: 21 pulgadas de diámetro. x 46 pulgadas de alto (ACN23)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI227.
  • Fabricante: Creamery Package

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavadora pulverizadora cisterna empotrada para paquete de lechería

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente