Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL

Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL

Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL. Modelo: Conservador XL. Número de serie: OLK9515M. Capacidad: 37 parrillas por hora, 925 platos y vasos por hora. La capacidad de la bomba es de 55 gpm. Ciclo de funcionamiento: el tiempo de lavado es de 42 segundos, el tiempo de enjuague es de 25 segundos y el tiempo de permanencia es de 23 segundos. El volumen mínimo de agua es 1,49 galones. Espacio libre a la pared (mínimo) 4 pulgadas. Espacio libre interior (alto): 17-1/4 pulgadas (7) Pulverizadores montados en tubos de 24 pulgadas de largo. Bomba centrífuga Ace Pump Corp., S/N: 43256. Motor de CA Century, 3/4 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11,4/5,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 3/4 pulg. de diámetro. Racor macho ACME. Salidas: (1) 1/4 de diámetro. agua, (1) 1/8 pulg. de diámetro. jabón, (1) 2 pulg. de diámetro. tobogán de agua. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 68-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: VCMT001.2
  • Fabricante: Jackson
  • Modelo: Conserver XL
  • Número de serie: OLK9515M

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Lavavajillas estilo puerta Jackson Conservar XL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente