- Detalles del producto
Plataforma giratoria de carga/descarga Lazy Susan
Plataforma giratoria de carga/descarga Lazy Susan. Todo acero inoxidable. Tamaño mínimo de la mesa: 62 pulgadas de diámetro. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 115/208-230 V, 10.2/5.4-5.1 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor Dayton, entrada: 1/2 hp, velocidad de entrada: 1725 rpm, velocidad de salida: 30 rpm, relación: 57,5. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KLPC311.2a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador