Bomba centrífuga LC Thomsen

Bomba centrífuga LC Thomsen

Bomba centrífuga LC Thomsen. Modelo: 49904-GA. Número de serie: 3A33364. Capacidad: 15 gpm a 15 tdh. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Marathon de 3-7/8 pulg., 1/2 y 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460-190/380 V, 2,0-2,0/1,0-2,0/1,0 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Las bombas Thomsen se fabrican en acero inoxidable tipo 316 y se pulen hasta obtener un acabado sanitario. Las placas posteriores incorporan un anillo de desgaste ceRam Industriesic para reducir los costos de reemplazo. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SPPP003.
  • Fabricante: Thomsen
  • Modelo: 49904-GA
  • Número de serie: 3A33364

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga LC Thomsen