Hervidor con camisa completa Lee Industries, 50 galones
Hervidor con camisa completa Lee Industries: 50 galones. Nat'l Bd: 3590. Máximo diseño interno: Atmosférico. MAWP de la chaqueta: 45 psi a 293 °F. Cuenta con una tapa abatible de 2 piezas con una puerta de acceso de 7-1/2 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Todas las teteras Lee vienen con el tradicional acabado sanitario altamente pulido. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. NPT (hembra), (2) entradas: 1 pulg. NPT (hembra), 2 pulg. de diámetro. Puerto, descarga del tanque: válvula de línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 32-1/2 pulgadas de diámetro x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP528.6a
- Manufacturer: Lee Industries Inc.