Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries, 50 galones
Hervidor de vapor con camisa completa Lee Industries: 50 galones. Modelo: 50D7S. Número de serie: C33404. Nat'l Bd: 6705. Camisa MAWP: 100 psi a 338 °F. Chaqueta MDMT: -20 °F a 100 psi. Las características incluyen (2) cubiertas abatibles y puente mezclador con puerto. Todos los hervidores Lee vienen con el tradicional acabado sanitario de acero inoxidable pulido. Entradas: (1) 3/4 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (4) línea 'S' de 2 pulg. Salidas: 3/4 pulg. NPT (hembra, chaqueta), (1) línea 'S' de 2 pulg. (descarga del tanque). Dimensiones totales: 33 pulgadas de diámetro x 55 pulgadas de alto (ACN200-96).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP529.6a
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Model: 50D7S
- Serial Number: C33404
Tank Details