Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones
Hervidor con camisa Lee Industries de 25 galones, acero inoxidable, descarga de un solo botón, sonda de temperatura, tapa con bisagras. Montado en un carro de acero inoxidable con ruedas, National Board #: 6111, camisa: 100 psi a 338° F, camisa: -20° F a 100 psi.
Product Details
- Cantidad en stock: 35.END88204.5
- Manufacturer: Lee Industries Inc.