Hervidor con camisa de vapor Lee Industries Metal Products - 75 galones
Hervidor con camisa de vapor Lee Industries Metal Products, 75 galones. Construcción de acero inoxidable. MAWP: 40 psi a 300 °F. Presión de prueba hidrostática: 60 psi. Entradas: (1) MPT (chaqueta) de 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal. Salidas: (1) MPT (chaqueta) de 3/4 pulg. de diámetro, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT (descarga). Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP516.2a
- Manufacturer: Lee Industries Inc.