Tanque con camisa de barrido único Lee Industries: 300 galones
Tanque con camisa de barrido único Lee Industries: 300 galones. (2) Tapas (removibles, con bisagras) con puerta de acceso lateral. Agitador de barrido único. Paletas: (4) horizontales, 23 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho; (2) vertical, 3 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. (2) Deflectores. Motor Sew Eurodrive: 3 hp, 1700 rpm, 48,57 rpm, (final), 230/460 V, 8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive: relación 35, 4370 in-lb. esfuerzo de torsión. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro, (1) 3 pulg. de diámetro. (tanque). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tGHFI08.
- Manufacturer: Lee Industries Inc.