Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones
Hervidor de agua de acero inoxidable Lee Industries, 75 galones. Número de serie: W646. MAWP: 40 psi a 300 F. Entrada del tanque: (3) macho roscado de 2 pulg., salida del tanque: macho roscado de 2 pulg. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. (3) Patas: 20 pulgadas de alto. Aplicaciones típicas: carne asada húmeda, sopas, guisos, caldos, aves, salsas, rellenos para pasteles, verduras, pasta, arroz, salsas. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP517.3a
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Serial Number: W646