Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de acero inoxidable Lee Industries - 9,4 pies cuadrados. Pie.
2001 Intercambiador de calor/evaporador de tubos de película delgada de Lee Industries. Modelo: E-372-R4. Capacidad de rendimiento aproximada: 90 gph dependiendo de la temperatura, presión y porcentaje de sólidos del producto. Área total de transferencia de calor: 9.4 pies cuadrados. Materiales de construcción: acero inoxidable con clasificación sanitaria de contacto de producto No. 4 aprobada por el USDA. Chaqueta MAWP: 150 PSI a 353ºF. Chaqueta MDMT: -20ºF a 150 PSI. 3 pulgadas de diámetro. eje. Las aplicaciones incluyen los almidones para cocinar. Entradas/salidas: (3) 1 pulg. MNPT, (1) 1-1/2 pulg. MNPT, (1) 1 pulg. FNPT, (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN88).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN064.25
- Manufacturer: Lee Industries Inc.
- Model: E-372-R4
- Serial Number: 18167-1-1
Evaporator Details
Micro Panel Details