Motor eléctrico Leeson - 5 CV
Motor eléctrico Leeson. Modelo: C215711FB8B. Número de catálogo: G140126-00. Especificaciones del motor: 5 hp, 1170 rpm, 208-230/460 V, 17,6-8,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: F4. Diseño Nema: B. Código: J. Caja: TEFC. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales; 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750G
- Manufacturer: Leeson
- Model: C215711FB8B
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1170
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 17.6-8.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 11