Leeson Motor
(3) Motor New Leeson and Franklin de 2/1,5 hp y 3 hp, 1730/430 - 1740 y 3450 RPM, 208/230/460 V, trifásico.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDWR014.1a
- Fabricante: Leeson
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Leeson and Franklin 2/1.5 hp and 3 hp Motors
- Fabricante de motores: Leeson
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!