Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones
Hervidor con camisa de vapor a gas Legion, 80 galones. Modelo: LGB-80. S/N: 16147. Revestimiento de acero inoxidable 316 con camisa de acero inoxidable 304. 2/3 con camisa. Funciona con gas natural o propano. Capacidad (natural): 131.353 Btuh. Capacidad (propano): 131.093 Btuh. Grifo de agua fría/caliente. Entrada/salida de la chaqueta: 3/4 pulg. de diámetro. MPT. Descarga del tanque: válvula de 3 pulg., salida de ventilación: tubería de 7 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 47 pulgadas de diámetro x 54 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP603.5a
- Manufacturer: Legion
- Model: LGB-80
- Serial Number: 16147
Tank Details