Hervidor con camisa Legion - 60 galones
Hervidor con camisa Legion: 60 galones. Modelo: LEC-60. S/N: 840162. Acero inoxidable. Presión de funcionamiento: 25 psi a 265 °F. Entrada: 32,18 hp (24 Kw), 460 V, 60 Hz, trifásico. Aislamiento de cuerpo completo entre la chaqueta hervidor y la capa exterior. Válvula de seguridad: 30 psi, manómetro, llenado de agua de camisa, control de temperatura por termostato, indicador de nivel de vidrio. Entradas: superior abierta. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) rosca de 2 pulg. (macho, descarga del tanque). Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP001.
- Manufacturer: Legion
- Model: LEC-60
- Serial Number: 840162