Hervidor Legion de acero inoxidable - 40 galones
Hervidor Legion de acero inoxidable: 40 galones. Junta Nacional 6928. S/N: 751378. MAWP: 30 psi a 300 °F. Grosor de la carcasa interior: 0,078, radio 12,75. Grosor de la carcasa exterior: 0,062, radio 13,0. Tapa de acero inoxidable. Entrada/salida de la chaqueta: macho roscado de 1 pulg. Salida del tanque: rosca macho de 1-1/2 pulg. (3) Patas: 1-1/2 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP532.1a
- Manufacturer: Legion
- Serial Number: 751378