Hervidor basculante de acero inoxidable Legion - 35 galones
Hervidor basculante Legion de acero inoxidable. Presión máxima de trabajo: 30 PSI a 300 °F. Dimensiones interiores del hervidor: 2 pies 1-1/2 pulgadas de diámetro interior. x pared recta de 8-1/2 pulg. (35 galones). Entrada/salida: (1) drenaje de 1-1/2 pulg., (1) diámetro interior de 1 pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1101
- Manufacturer: Legion
- Serial Number: 781406