Mezclador de doble acción Leland Southwest
Mezclador Leland Southwest Double Action™. Modelo: 200DA70. Capacidad nominal: 220 libras. o 42 galones. Materiales de construcción: acero inoxidable 304. Las características de diseño incluyen: paletas extraíbles de doble acción, tanque inclinable para una fácil descarga y un botón de parada de emergencia de fácil acceso que apaga inmediatamente la unidad cuando se activa. Especificaciones del motor: 208-230 V, 3,2-3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN107a-88).
Product Details
- Cantidad en stock: AWNC01.10
- Manufacturer: Leland Southwest
- Model: 200DA70
- Serial Number: 8820430